ブラシ&トランスレス電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番835-8190 注文コード89572963 品番VB-1510PS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。

消費電力(W)20 用途作業スペースの省力化。 仕様プッシュスタート式 トラスコ品番835-8190 セット内容ビット、平2P変換プラグ 材質本体:樹脂 長さ(mm)255 質量(kg)0.526 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)2.0〜3.0、2.0〜4.0 トルク(N・m)0.25〜1.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0111 適合ビット(mm)ハイオス4 適合ねじ(mm)小ねじ2.0〜4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0〜3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする