ブラシ&トランスレス電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番835-8188 注文コード89572972 品番VB-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,600
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。

消費電力(W)40 用途作業スペースの省力化。 仕様レバースタート式 トラスコ品番835-8188 セット内容ビット、平2P変換プラグ、調整用+ねじ 材質本体:樹脂 長さ(mm)263 質量(kg)0.75 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)2.6〜3.0、2.6〜4.0 トルク(N・m)0.4〜1.8 2018年トラスコ掲載ページ5 0111 適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6〜3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする