※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードデンマル強化・硬質石こうボード用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89573444 品番 BDMK-12542
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。
6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。
超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。
イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。

外径(mm)125 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.2 刃数42 用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。 仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。 トラスコ品番834-5441 材質刃先:超硬チップ 質量(g)67 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600 2018年トラスコ掲載ページ5 0779

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする