マックス[手袋]
快適インナー手袋(ショート)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
M
L
M
全長(cm)
21.0
23.0
21.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
89576366
品番
MX385-M
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
用途
ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。
色
アイボリー
サイズ
M
全長(cm)
21.0
仕様
15ゲージ編
トラスコ品番
836-5434
材質
超高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
135
入数(双)
10
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
ポリウレタンコーティング
手のひらまわり(cm)
15.0
2018年トラスコ掲載ページ
6 0580