マックス[手袋]
マックス[手袋]の インナー手袋
快適インナー手袋(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
89576375
品番
MX386-L
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
色
アイボリー
サイズ
L
全長(cm)
29.0
用途
ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。
仕様
15ゲージ編
トラスコ品番
836-5437
材質
キュプラ70%、ポリエステル30%
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
185
入数(双)
10
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
15.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 0580