マックス[手袋]
マックス[手袋]の インナー手袋
快適インナー半指手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
89576393
品番
MX387-L
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手の平に高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、高い耐熱性があります。
色
アイボリー
サイズ
L
全長(cm)
18.0
用途
ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。
仕様
15ゲージ編
トラスコ品番
836-5439
材質
キュプラ70%、ポリエステル30%
厚さ(mm)
甲:1.5、平:3.5
質量(g)
120
入数(双)
10
中指長(cm)
2.5
手のひらまわり(cm)
15.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 0582