マックス[手袋]
マックス[手袋]の インナー手袋
快適インナー指無し手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
89576427
品番
MX388-M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
PBO繊維「ザイロン[[R上]]」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能なニットを使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
色
アイボリー
サイズ
M
全長(cm)
15.0
用途
ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。
仕様
15ゲージ編
トラスコ品番
836-5440
材質
キュプラ70%、ポリエステル30%
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
100
入数(双)
10
手のひらまわり(cm)
15.0
2018年トラスコ掲載ページ
6 0582