SB-120 回転台ルルマン 大阪タイユー 89594758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転台ルルマン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)27
内容量1個注文コード89594758品番SB-120
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥273,680
販売価格(税別)
248,800

ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。
高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。

用途
コンベヤラインのターンテーブル。
トラスコ品番456-8486材質本体:スチール(S33C)質量(kg)272018年トラスコ掲載ページ8 0835
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※建設現場等、場所によってはお届けが出来ない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする