※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転台ルルマン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89594767 品番 SB-140
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。
高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。

用途コンベヤラインのターンテーブル。 トラスコ品番456-8494 材質本体:スチール(S33C) 質量(kg)31 2018年トラスコ掲載ページ8 0835
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※建設現場等、場所によってはお届けが出来ない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする