TRCV-280L ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO 89607034

代表画像

TRCV-280L ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO 89607034
TRCV-280L ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO 89607034
TRCV-280L ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO 89607034
TRCV-280L ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO 89607034
TRCV-280L ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO 89607034
TRCV-280L ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO 89607034

ケーブルタイ標準タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)280
280
75
100
150
160
203
250
292
300
368
380
450
550
64.0
71
103
120
1219
142
1500
155
180
310
330
340
400
432
500
710
812
914
幅(mm)7.6
最大結束径(Φmm)74
74
18
25
39
42
55
68
85
102
105
133
166
11
22
27
28
372
34
35
462
32
46
52
53
80
86
93
92
108
116
125
147
162
209
243
275
内容量1袋(100本)注文コード89607034品番TRCV-280L
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。
屋内使用に最適です。
長さ(mm)
280
最大結束径(Φmm)
74
トラスコ品番
450-6006
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.7
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
質量(g)
398
使用温度範囲(℃)
-40~80
引張強度(N)
539.0
UL規格
UL難燃性(94V-2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08401504
2022-09-10
用途: 自動車修理
河守モータース

複数回購入しています。安定の使用感でとても良いと思います。

対象商品 : 89607375
2021-09-21
用途: 物と物を縛る時に使います。
東部地区福祉ひろばその他業種

沢山入ってましたが、終わってしまいました。便利です

対象商品 : 08401461
2020-08-24
用途: 現場
製造業

現場でのケーブルをまとめたり
大きなゴミ袋のくち(厚め)をまとめるのに重宝しています。

対象商品 : 89607296
2020-08-24
用途: 機械の補強に使用。

大事な個所の破損の際、応急処置に便利で良く使用します。長さが長いものは値段がはり、モノタロウ製品が有ったらうれしい。8㎜×550㎜

1が参考にしています
対象商品 : 08401495
2019-02-18
用途: 色々な所の結束
アズマプレコート株式会社製造業

TRUSCO製で品質は問題無し。常に使っており安価で手に入る事が有難い。

対象商品 : 89607077
2018-06-05
用途: おもちゃ病院で、縫いぐるみに使用

300mmで幅2.5mmが最適で他のメーカーにはないもので重宝しています。

対象商品 : 89606781
2018-01-16
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい細さと丁度いい長さが使いやすい価格にも満足してます

対象商品 : 89606991
2016-11-26
用途: 補修用
ソノダ企画

主に補修用として使用します。巾が狭くて250mmはホームセンターに置いてありません。このタイプは100mmとしても。250mmとしても使えるのがよいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする