CL25RBLACK 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 89607893

 

CL25RBLACK 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 89607893
CL25RBLACK 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 89607893
CL25RBLACK 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 89607893

充電式LEDランタンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89607893品番CL25RBLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,110

5段階明るさ切替式です。
マグネット・引っかけフック付です。
赤点灯機能付です。
USBで簡単に充電できます。
短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。

電源充電池(USB充電式)全長(mm)99材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック仕様Everlight LED x 24灯搭載トラスコ品番856-2340セット内容USBコード、充電池(18650)1個質量(g)130品名600電源(V)USB充電タイプ保護等級IP66充電可能回数300回外径(mm)52明るさ(Lm)350照射距離(m)252018年トラスコ掲載ページ7 1129電球の種類LED連続点灯時間(時間)600最大点灯時間約600時間(0.8lm時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする