NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89616713
品番
6221
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。
高速回転にも適しています。
最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。
用途
自動車・産業機全般に。
トラスコ品番
819-7996
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
4
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
36
内径d(Φmm)
105
2018年トラスコ掲載ページ
2 0003
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方