NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
G ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
120
注文コード
89617097
品番
UCF324D1
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
軸径(Φmm)
120
用途
伝動装置および一般機械などに。
仕様
給油式角フランジ形、止めねじ式
トラスコ品番
819-7179
材質
高炭素クロム軸受鋼
全長(mm)
370
質量(kg)
49.5
使用温度範囲
-15〜100℃
全高(mm)
370
取付ねじ
M36
取付ピッチ(mm)
290
2018年トラスコ掲載ページ
2 0060
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方