4 5/8X7 ルーズリーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプトランジット・100枚 注文コード89625296 品番302
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でもご使用いただけます。
紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。
紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。
水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。

トラスコ品番835-3830 質量(g)250 タイプトランジット・100枚 枚数100 穴数6穴 縦(mm)178 横(mm)117 2018年トラスコ掲載ページ10 0323 用紙色白地・ブルーインク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする