E1130 強力結露吸水テープ ニトムズ 89629906 E1130 強力結露吸水テープ ニトムズ 89629906 E1130 強力結露吸水テープ ニトムズ 89629906

強力結露吸水テープ

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89629906 品番E1130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。

ホワイト テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)30 テープ厚さ(mm)4.5 質量(g)120 トラスコ品番441-7666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
窓の結露取に
その他業種

長いので、広い窓でも継ぎ足さずに一発でいけました。貼りやすさも抜群です。

2024-12-08
用途:
結露防止
その他業種

大型窓の結露でレースカーテンにカビが発生し困っていたが効果は抜群でした。
吸水シートと併用しています。

対象商品:
89629906
2023-01-15
用途:
窓ワク
医療・福祉・介護関連業

昨年は、グレー色を使用していたのですが、今回白色がきれいで、窓ワクが明るくなりました。
匂いもせず、快適に使わせていただいております。
接着の強さ(弱さ)も丁度よく、貼り直ししても、大丈夫でした。

対象商品:
89629906
2020-07-24
用途:
隠蔽型ビルマルチエアコンの吹出し口金属部分に貼付
ザ・レジデンス芦屋スイート管理組合法人 様 (医療・福祉・介護関連業)

当該箇所からの結露に悩まされており、本商品を張付けたところ改善が見られている。

1人が参考にしています
対象商品:
89629906
2020-01-21
用途:
各窓の結露防止
その他業種

結露防止の為にいろいろ使ってきましたがこれが一番効果的でした、貼るのも簡単です。今年は暖冬のせいで買うのを忘れておりました。注文するとすぐに届いたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89629906
2020-02-10
用途:
結露してる窓に貼ってみた
サービス業

ガラス部分はたれなくなったと思うけど、窓枠が結露してしまうので効果あったか不明。しばらく様子見てみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする