ルビフレックス XG35B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89634974 品番 6055767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。
傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。

用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
ブルー/ブラック サイズS 全長(cm)26 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング トラスコ品番836-6656 厚さ(mm)0.4 質量(g)90 規格EN388 入数(双)1 中指長(cm)6.4 手のひらまわり(cm)17.8 溶剤不使用 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0640 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする