※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
ルビフレックス NB60S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89635035
品番
9893269
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
人間工学に基づく快適なフィット感があります。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
60.0
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
トラスコ品番
836-6670
質量(g)
267
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
22.9
2018年トラスコ掲載ページ
6 0641
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格
n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)