※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6022468 ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス) 89635062 6022468 ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス) 89635062

ルビフレックス NB35B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89635062 品番 6022468
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人間工学に基づく快適なフィット感があります。
極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。

用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
ブルー サイズM 全長(cm)33.5 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) トラスコ品番836-6661 質量(g)94 入数(双)1 中指長(cm)7.0 手のひらまわり(cm)20.3 2018年トラスコ掲載ページ6 0640 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする