オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クリーンルーム用手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルハンドADガンマー滅菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20双)
注文コード
89643347
品番
NO.1481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
6.5インチ
全長(cm)
29.0
材質
Normex[[R上]]
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様
トラスコ品番
859-4460
厚さ(mm)
5
質量(g)
430
入数(双)
20
中指長(cm)
7.3
材質(裏)
ヤギ革
手のひらまわり(cm)
17.0
2018年トラスコ掲載ページ
10 1059