※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトリルハンドADガンマー滅菌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20双) 注文コード 89643365 品番 NO.1481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。

ホワイト サイズ7.5インチ 全長(cm)29.0 材質ニトリルブタジエンラバー(NBR) 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様 トラスコ品番859-4462 厚さ(mm)5 質量(g)470 入数(双)20 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)21.0 2018年トラスコ掲載ページ10 1059

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする