オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クリーンルーム用手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリル クリーンルーム用手袋
ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20双)
注文コード
89643383
品番
GCRGG60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
サイズ
6
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
入数(双)
20
全長(cm)
27.0
色
ナチュラル
用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、グリップタイプ
トラスコ品番
829-2225
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
520
タイプ
グリップ
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
18.4
2018年トラスコ掲載ページ
6 0699