Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ホースカップリング 0701
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89644013
品番
701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ホース側に取付けます。
材質
真鍮
用途
フォームスプレイヤー用ホースカップリング。
トラスコ品番
496-6473
幅(mm)
28
全長(mm)
50
耐熱温度(℃)
60℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291