ミドリ安全
異物混入防止スラックス 男性用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
3L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
75~80
90~95
80~85
85~90
75~80
70~75
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89668406
品番
MH13W SITA M
参考基準価格(税別)
¥10,546
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
トラスコ品番
447-8045
質量(g)
330
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
75~80
性別
男性用