※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ユニット「エコリッチ」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89683378 品番 EHU3007-40
参考基準価格(税別)¥710,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。
保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。
IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。
消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。
全機種CEに適合です。
油温上昇低減します。

最高使用圧力(MPa)7 トラスコ品番829-1139 質量(kg)29 モーター容量2.8KW相当 最大流量(L/min)28.5 外形寸法(mm)328×460×484 最大流量28.5L/min 最高使用圧力7.0Mpa 騒音値(dB)60 タンク容量18L 2018年トラスコ掲載ページ3 0124 オイルタンク容量(L)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする