ピストンパック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89683484 品番 NDP2081N1NN-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

低騒音・低油温上昇です。
豊富なオプション部品があります。
制系搭載可能です。
実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。
メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。
低騒音・低油温上昇です。
豊富なオプション部品があります。
制系搭載可能です。
実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。
メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。

最高使用圧力(MPa)7 トラスコ品番819-5922 質量(kg)38 種類ピストンパック 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)(50/60Hz)11/14 使用流体石油系作動油 電動機出力(kW)0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする