ワゴジャパン
フェルール 圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック
注文コード
89687306
品番
216-242-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。
ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
色
グレー
寸法D(mm)
3.3
寸法D1(mm)
2.8
寸法D2(mm)
1.30
寸法L(mm)
16.0
寸法L1(mm)
10
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
電線抱合範囲AWG(#)
18/20
質量(g/パック)
27.70
トラスコ品番
437-6145
材質/仕上
(フェルール)銅、錫メッキ、(絶縁カラー)ポリプロピレン
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89687306
216-242-PK
41872801
216-242
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました。