曜日別特売
216-302-PK フェルール 圧着端子 ワゴジャパン 89687412

フェルール 圧着端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック
注文コード
89687412
品番
216-302-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。
ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。

色
ターコイズ
寸法D(mm)
2.5
寸法D1(mm)
2.0
寸法D2(mm)
0.80
寸法L(mm)
12.5
寸法L1(mm)
8
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.34
電線抱合範囲AWG(#)
22/24
質量(g/パック)
22.85
トラスコ品番
437-6251
材質/仕上
(フェルール)銅、錫メッキ、(絶縁カラー)ポリプロピレン
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89687412216-302-PK41872765216-302216-302-PK 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン 41872765絶縁カラー付フェルールワゴジャパン1パック(100個)
¥999
税込¥1,099
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする