※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
トクマルチップソー鉄専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89705778
品番
TCT-305S
参考基準価格(税別)
¥13,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
外径(mm)
305
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
2.0
刃数
60
用途
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
仕様
紙箱入
トラスコ品番
837-0574
材質
台金材質:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)
914
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
切断能力(mm)鉄鋼
8
2018年トラスコ掲載ページ
5 0764