木工用チップソー V-BLADE

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)147 注文コード89706015 品番TVB-147
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。
充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。
スクイ角23°により『軽切削感』です。
『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。

外径(mm)147 内径(mm)20 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.60 刃数52 用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。 トラスコ品番855-1290 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500 適合材木工 2018年トラスコ掲載ページ5 0790

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89706024
2020-03-26
用途:
木製小物を細かくカット
ジャンクドットコム 様 (製造業)

色々なチップソーを試しました。ただ、極端に高い物も多く、金額・切味・耐久性など兼ね合いで今現在はこのTRUSCOが自分としては最良で使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする