TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの 天然ゴム ディスポ手袋
使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89710547
品番
TGNL12BM
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
やや厚手で、耐久性に優れています。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
20.1
材質
天然ゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.12
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
手の平エンボス
入数(枚)
100
トラスコ品番
835-4682
質量(g)
680
2018年トラスコ掲載ページ
6 0648