TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの 天然ゴム ディスポ手袋
使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
サイズ
L
色
ホワイト
注文コード
89710574
品番
TGNL12WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
やや厚手で、耐久性に優れています。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズ
L
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
天然ゴム
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.12
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
手の平エンボス
入数(枚)
100
トラスコ品番
835-4680
質量(g)
750
2018年トラスコ掲載ページ
6 0648