TGNL12WM 使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ TRUSCO 粉無 100枚入 89710592

使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズM ホワイト 注文コード89710592 品番TGNL12WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

やや厚手で、耐久性に優れています。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)20.1 材質天然ゴム ホワイト 厚さ(mm)0.12 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工手の平エンボス 入数(枚)100 トラスコ品番835-4679 質量(g)680 2018年トラスコ掲載ページ6 0648

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする