TGPL10BM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 89710678 TGPL10BM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 89710678

使い捨て天然ゴムTGワーク

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 粉有無粉あり サイズM 注文コード89710678 品番TGPL10BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は粉有無・サイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
スムーズに装着できます。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズM 全長(cm)24.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)20.1 材質天然ゴム ブルー 粉有無粉あり エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番835-4691 質量(g)650 2018年トラスコ掲載ページ6 0648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
内装仕上げ業
匠和 様 (建設業・工事業)

天然ゴム素材を初めて購入してみました。
物を掴んでいても滑らないです。
天然ゴムなので手荒れも軽減されそうです。

対象商品:
64054796
2021-05-09
用途:
家庭内にて、調理、掃除など。
その他業種

価格も安いし、品質も良かったです。モノタロウさんからの購入はこれが初めてです。今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする