曜日別特売
TGPL10WM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 89710723

 

TGPL10WM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 89710723
TGPL10WM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 89710723

使い捨て天然ゴムTGワーク

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)20.1
ホワイト
内容量1セット(100枚)注文コード89710723品番TGPL10WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120

フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
スムーズに装着できます。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズM全長(cm)24.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)20.1材質天然ゴムホワイト粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし入数(枚)100仕様食品衛生法適合品トラスコ品番835-4688質量(g)6502018年トラスコ掲載ページ6 0648
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 内装仕上げ業
匠和建設業・工事業

天然ゴム素材を初めて購入してみました。
物を掴んでいても滑らないです。
天然ゴムなので手荒れも軽減されそうです。

対象商品 : 64054796
2021-05-09
用途: 家庭内にて、調理、掃除など。
その他業種

価格も安いし、品質も良かったです。モノタロウさんからの購入はこれが初めてです。今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする