TA3000-B ソフト不織布 TRUSCO 89712726

ソフト不織布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89712726品番TA3000-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,040

軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。
色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。
カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。

用途
包装資材として。
展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値)トラスコ品番855-0563材質ナイロン不織布形状ロールタイプ質量(kg)2.2長さ(m)25呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25目付(g/m2)70幅(m)0.922018年トラスコ掲載ページ6 1646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする