TRUSCO
ソフト不織布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
89712744
品番
TA3000-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,040
軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。
色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。
カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途
包装資材として。
展示品の敷物に。
色
赤
厚さ(mm)
0.40mm(参考値)
トラスコ品番
855-0561
材質
ナイロン不織布
形状
ロールタイプ
質量(kg)
2.2
長さ(m)
25
呼び寸法(縦×横)(m)
0.92×25
目付(g/m
2
)
70
幅(m)
0.92
2018年トラスコ掲載ページ
6 1646