曜日別特売
BD-BOX80 ベランダボックス TENMA(天馬) 89715087

 

BD-BOX80 ベランダボックス TENMA(天馬) 89715087
BD-BOX80 ベランダボックス TENMA(天馬) 89715087
BD-BOX80 ベランダボックス TENMA(天馬) 89715087
BD-BOX80 ベランダボックス TENMA(天馬) 89715087
BD-BOX80 ベランダボックス TENMA(天馬) 89715087
BD-BOX80 ベランダボックス TENMA(天馬) 89715087

ベランダボックス

(41件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)80
内容量1個注文コード89715087品番BD-BOX80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(蓋含む内寸)531×380×419
(本体内寸)531×380×345
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)620×490×460容量(L)80収納の目安20リットルの灯油缶が約2個トラスコ品番444-8642材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.7ブルー/ホワイト収納数20リットルの灯油缶が約2個外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×490×460
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89715071
2022-03-22
用途: ベランダにて使用
電気・ガス・熱供給・水道業

容量もかなり入り便利です。ベランダにて使用してますので、日に当たると
どのくらい耐久性があるのか?

対象商品 : 89715071
2021-08-09
用途: 園芸用品の収納
不動産業

屋外での園芸用品の収納の為に購入しました。
思っていたより、軽く持ち運びは楽でした。
土、肥料、植木鉢、剪定ばさみ類など全部収納できました。
昨日、台風が通過しましたが 中身が濡れることもなく安心しました。

対象商品 : 89715087
2021-08-27
用途: 事務所の備品
Hanaヘルパーステーションおゆみ野医療・福祉・介護関連業

積み重ねが出来るので便利でした。4つ重ねてもぐらつきなく安定しています

対象商品 : 89715071
2021-02-17
用途: 濾過装置に使用

淡水魚の飼育で池の濾過装置に使用しています。半年経ちますが問題なしです。

対象商品 : 89715087
2021-02-02
用途: 衣装保管
サービス業

軽量且つフタ取付も簡単、また使用しない際は重ねて保管出来るので、小スペースでの保管には助かります。

対象商品 : 89715071
2020-11-24
用途: 鉛作業者用作業着クリーニング品入れ
製造業

600×500×400mm位のものが入る容器を探していましたがなかなかなく、
モノタロウさんでやっと見つけ、1台試しに購入し良好なため、追加で購入させていただきました。

対象商品 : 89715087
2021-02-12
用途: 資料などの保管
サービス業

物はしっかりしている
鍵も取り付けられるので良い
蓋の裏側に隙間テープなどの誇り対策が程かされていると良いですね

対象商品 : 89715071
2020-10-15
用途: 未使用品の保管に使用しています
泰平商会中里

室内で板台車に乗せて移動可能な状態で使用しています。
オプションでキャスター(ブレーキ付き)が取り付けられると用途があるのでは!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする