セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の タイマー
ピピタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89715805
品番
MT603H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シンプルなデジタル表示のタイマーです。
ひも、磁石付です。
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間
99分
最小設定時間
60秒
トラスコ品番
433-9959
材質
プラスチック枠
色
薄青
質量(g)
20
電源
SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)
最小表示
0〜1分は秒単位、1〜99分は分単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
66×55×13
機能
ポーズ・リピート機能付
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット、ストラップ装着
TKG品番
9-0606-0901
TKG品番(2017)
6-0545-0501
カウントダウン機能
○
リピート機能
○