※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・シートサイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
シートサイズ(mm)
483×406
注文コード
89742503
品番
RM1805728BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
ハイジーン、サニタリー用のマイクロファイバーです。
材質
ポリエステル、ポリアミド
色
ブルー
トラスコ品番
855-9539
シートサイズ(mm)
483×406
2018年トラスコ掲載ページ
9 0392
質量(g)
30
縦(mm)
483
横(mm)
406
生地の種類
マイクロファイバー