曜日別特売
RM1805730GN マイクロファイバークロス ラバーメイド 89742528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロファイバークロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚グリーンシートサイズ(mm)483×406注文コード89742528品番RM1805730GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

ハイジーン、サニタリー用のマイクロファイバーです。

材質ポリエステル、ポリアミドグリーントラスコ品番855-9541シートサイズ(mm)483×4062018年トラスコ掲載ページ9 0392質量(g)30縦(mm)483横(mm)406生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする