※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89746676 品番 2852V0.5-2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。
締め付けトルクは±6%以内の高精度。
締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。
設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。
一定範囲でトルク設定できます。
ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。
カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。

トルク調整範囲(N・m)0.5〜2.0 全長(mm)131 種類プレセット形 精度(%)±6 主な用途一般締付作業 用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。 仕様ソフトフィニッシュ[[(R)]]のラバーハンドル トラスコ品番858-9826 材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています 質量(g)196 最小目盛(N・m)0.05 2018年トラスコ掲載ページ11940 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする