※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクフィックスキー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 設定トルク(Nm)3 注文コード89746782 品番2836TFK3.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は設定トルクなど11種類から選べます 他の種類を見る

頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。
設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。
トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。

設定トルク(Nm)3 全長(mm)68 種類単能形 精度(%)±6 主な用途一般締付作業 トラスコ品番828-9798 質量(g)135 2018年トラスコ掲載ページ1 1941 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする