トーヨーポリマー
トーヨーポリマーの 接着剤
トーヨーポリマーの 建築用
トーヨーポリマーの 根太/床/巾木用
ルビロンマイスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
89757832
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。
施行中・施行後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。
超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。
張付け可能時間(分)
冬:オープンタイム後(5〜10℃)/40〜50、(10〜20℃)/35〜45、(20〜25℃)/30〜40
夏:オープンタイム後(20〜25℃)/40〜50、(25〜30℃)/35〜45、(30〜35℃)/30〜40
オープンタイム(分)
冬(5〜10℃)/30〜40、(10〜20℃)/20〜30、(20〜25℃)/20〜30
夏(20〜25℃)/30〜40、(25〜30℃)/20〜30、(30〜35℃)/20〜30
施工面積(m
2
)
12〜16
標準塗布量(g/m
2
)
350
用途
床タイル、床シート接着(耐水)
成分
ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分
84〜90%
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
密度
23℃/1.3〜1.5
粘度(mPa・s)
25℃/10000〜30000
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
注意
※ルビロンマイスターは、塗布後、表面が乾くと張合せ出来ません。表面が乾く前に張付けて下さい。
※ルビロンマイスターは、高温多湿の条件下、オープンタイム・張付可能時間が短くなります。
※硬化が十分に進まないうちに床材を張付けると膨れえを生じる場合があります。
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません