※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP平歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89781125 品番 SSCP10-30
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番856-5563 形状S1 歯数30 質量(kg)2.26 ピッチ(mm)CP10 モジュール3.1831 バックラッシ(mm)0.15〜0.36 2018年トラスコ掲載ページ2 0123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする