※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
CP平歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89781143
品番
SSCP10-40
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
856-5564
形状
S1
歯数
40
質量(kg)
3.66
ピッチ(mm)
CP10
モジュール
3.1831
バックラッシ(mm)
0.15〜0.36
2018年トラスコ掲載ページ
2 0123
CADデータダウンロード