※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
CP平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.7958
歯数
25
注文コード
89781238
品番
SSCP2.5-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
モジュール・歯数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
856-5569
形状
S1
歯数
25
質量(kg)
0.03
ピッチ(mm)
CP2.5
モジュール
0.7958
バックラッシ(mm)
0.07〜0.22
2018年トラスコ掲載ページ
2 0123
CADデータダウンロード