大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
キャビネット部品 キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89813526
品番
C5
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
キャスターは100Φのゴム車輪{自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ}キャスター耐荷重380kg/台
用途
キャビネットをそのまま上から置いて下さい
仕様
5型用です
トラスコ品番
457-1754
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
170
奥行(mm)
563
間口(mm)
597
耐荷重(kg)
380
車輪
100mmゴム 自在車(ストッパー付)2個、固定車2個
色(本体)
グリーン
最大積載量(kg/台)
380
2018年トラスコ掲載ページ
8 0642
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500