キットパス詰替え用(補充2本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 89821883 品番 KH-W
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別) アウトレット
¥149129

下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。キットパス1本入の替芯2本セットです。

線の太さ中字 線幅(mm)11 インク色 仕様キットパス キットパスホルダー補充用 2本入 白 トラスコ品番855-9275 材質キットパス:ワックス、顔料 質量(g)18 2018年トラスコ掲載ページ1 2143 商品タイプ詰替用カートリッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする