38mmx5m スプリングホース モノタロウ 89827018

38mmx5m スプリングホース モノタロウ 89827018
38mmx5m スプリングホース モノタロウ 89827018
モノタロウ

スプリングホース

(37件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(Φmm)38
長さ(m)5
外径(Φmm)48
内容量1本注文コード89827018品番38mmx5m
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。

用途工場配管や土木建築の給排水に。長さ(m)5材質PVC/鉄内径(Φmm)38外径(Φmm)48透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
注意
※低温の温度環境で置いていた場合ホースが硬くなります。
※飲用、食品用、メディカル用途( 医療・医薬 )には使用しないでください。
※ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
※垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: オートバイのメンテナンス作業時

強く折り曲げても潰れなく、踏み付けても潰れないので(体重や勢いにもよる)、のので、取り回しのキツイところにはとても重宝します。1m単位で長さが設定されているのも選びやすいです。

2026-01-09
用途: 野外雨水タンク用

とてもしっかりした物で
耐久性も期待できると思います
その分取り回しがしにくい

2025-08-13
用途: 古民家の手洗い陶器排水
その他業種

従来の塩ビ管からどこか漏れてきたので交換。これは見える
内径32mmで購入した菅が塩ビ管にピタッと最適なはまり方

対象商品 : 62434114
2024-12-21
用途: 2インチの水中ポンプに使用
建設業・工事業

大変よかったです。
今度買うときは、2mも買います。

1が参考にしています
2025-01-28
用途: 精米機

米ぬかの出る部分に使ってみました。透明なのでみえるのでいいかと思います。

対象商品 : 89826993
2024-07-11
用途: 液体肥料の散布散布作業機器資材
農・林・水産業

柔らかく器具への取り付けも楽に行えました。
バンドの効きも良好でした。

対象商品 : 89826887
2024-08-23
用途: 井戸ポンプ用
建設業・工事業

大変しっかりとした良い製品で、良かったと思います。

対象商品 : 89827018
2023-09-11
用途: 樹脂成形の原料供給
製造業

普段使いでは80度程度の材料乾燥ですが、エンプラの成形では120度から130度の温度帯の乾燥となり、従来のサクションホースでは持ちません。
このホースも推奨温度帯は変わらないのですが、金属スプリングがホースのつぶれを防いでくれます、肉厚も充分あり、耐久性も期待できそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2が参考にしています
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする