ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
ウレタンエヤーリール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89828402
品番
UCL-1002
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
角型フレームのエアーリールです。
ホース長さ(m)
98+2
質量(kg)
12.1
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース外径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
444×394×402
取付金具(二次側)
G3/8(メス)
取付金具(一次側)
Rc3/8(メス)
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
噴霧圧力MPa(kgf/cm
2
)
20℃時1.5(15)